Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 010 2616 Stifteinsatz Han® E 10 + PE Käfigzugfeder 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742875-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 010 2616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Harting 09 33 010 2616 Stifteinsatz Han® E 10 + PE Käfigzugfeder 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® E - Einsätze

Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Käfigzugfeder · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 10 B · Baureihe: 1 - 10 · Bemessungsspannung: 500 V · Bemessungsstrom: 16 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 4 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm² · Polzahl (num): 10 · Serie (Steckverbinder Han): Han® E · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kupferlegierung,versilberte Kontakte · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
10 B
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
10 + PE
Baureihe:
1 - 10
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kupferlegierung | versilberte Kontakte
Anschluss (Bauelemente):
Käfigzugfeder
Serie (Steckverbinder Han):
Han® E
Leiterquerschnitt (max.):
4 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Polzahl:
10
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Harting, 09 33 010 2616, Han® 10ES-M-c, 172-8513, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,24*
€ 9,68*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 9,69*
3 Tage
65
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 10,13*
5 Tage
74
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,6248*
€ 10,2048*
Lager 102
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,64*
€ 18,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 6105
ab € 0,142*
Zubehör
Harting
09 33 010 2716
ab € 7,50*
Zubehör
Harting
09330006118
ab € 197,20*
Zubehör
Harting
09330006115
ab € 197,11*
Zubehör
Harting
19628100427
ab € 14,36*
Zubehör
Harting
19628100527
ab € 16,04*
Zubehör
Harting
19 30 010 0427
ab € 10,58*
Zubehör
Harting
09 30 010 1421
ab € 6,78*
Zubehör
Harting
19 30 010 0527
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.