Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-DS 15 A/KG-F D-SUB Stiftleiste 90 ° Polzahl: 15 Löten 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743003-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-DS 15 A/KG-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 15-polig steck...
ASSMANN WSW A-DS 15 A/KG-F D-SUB Stiftleiste 90 ° Polzahl (num): 15 Löten 1 St.

D-SUB 90º abgewinkelt mit EMI-Filter

Für Printmontage

Hochwertige Ferrite, ausgezeichnete Wirkung gegen elektromagnetische Interferenzen (EMI)

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 90 ° · Anzahl Reihen: 2 · Polzahl (num): 15 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau horizontal · Weitere technische Daten: Printanschluss

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ASSMANN WSW
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
A-DS 15 A/KG-F
Typ (Hersteller-Typ):
A-DS 15 A/KG-F
Polzahl:
15
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau horizontal
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
90 °
Anschluss (Details):
Print
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, 2050000254819, ASSMANN WSW, A-DS 15 A/KG-F, 674-1019, d sub stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,68*
Lager 102
468
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,69*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,28*
€ 17,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.