Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han Compact-agg 09 12 708 0301 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743004-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 12 708 0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Anbaugehäuse Han Compact-agg 09 12 708 0301 Harting 1 St.

Anbaugehäuse Han-Compact®

Technische Daten:
Baugröße (Details): Han-Compact® · Herstellerfarbe: Schwarz · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han-Compact® · Steckverbinder-Besonderheiten: 1-Längsbügel-Verriegelung

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
Han-Compact®
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han-Compact®
Herst.-Teilenr.:
09 12 708 0301
Typ (Hersteller-Typ):
Han Compact-agg
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Harting, 09 12 708 0301, Han Compact-agg, 175-1383, Laststeckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,4962*
€ 11,2562*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,59848*
€ 11,35848*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 11,43*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,52*
€ 12,16*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 16,76*
€ 22,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09120080301
ab € 9,481*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.