Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Konfektionierte Litze Polzahl Gesamt 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743089-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     44.809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Litze
TRU COMPONENTS Konfektionierte Litze Polzahl Gesamt 3 1 St.

Platinen-Steckverbinder, abgewinkelt

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3

Bestehend aus Stift- und Buchsenleiste, fest verdrahtet zum Aufbau flexibler Platinenverbindungen. Geringe Bauhöhe, mit Verpolungsschutz und Verriegelung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Reihen: 1 · Industrieware: Nein · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade,Stiftleiste, gewinkelt · Steckverbindersystem: wire-to-board

Hinweis:
Für abgewinkelte Print-Montage.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
3
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
44.809
Typ (Hersteller-Typ):
44.809
Nennstrom:
3 A
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade | Stiftleiste|ツ| gewinkelt
Anzahl Reihen:
1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Konfektionierte Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Stiftleiste, tru components litze, litze, litze 30cm, TRU COMPONENTS, 44.809
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 2,19*
Lager 102
1572
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,20*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,10*
€ 14,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.