Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Konfektionierte Litze Polzahl Gesamt 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743100-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     44.811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Litze
TRU COMPONENTS Konfektionierte Litze Polzahl Gesamt 8 1 St.

Platinen-Steckverbinder, abgewinkelt

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 8

Bestehend aus Stift- und Buchsenleiste, fest verdrahtet zum Aufbau flexibler Platinenverbindungen. Geringe Bauhöhe, mit Verpolungsschutz und Verriegelung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Reihen: 1 · Industrieware: Nein · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 8 · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade,Stiftleiste, gewinkelt · Steckverbindersystem: wire-to-board

Hinweis:
Für abgewinkelte Print-Montage.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
8
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
44.811
Typ (Hersteller-Typ):
44.811
Nennstrom:
3 A
Polzahl je Reihe:
8
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade | Stiftleiste|ツ| gewinkelt
Anzahl Reihen:
1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Konfektionierte Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Stiftleiste, tru components litze, litze, litze 30cm, TRU COMPONENTS, 44.811
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,54*
€ 3,01*
Lager 102
1088
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 3,02*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,41*
€ 18,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.