Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UMK- SE 11,25 Hutschienen-Gehäuse Seitenteil 77 x 11.5 Polyamid Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743223-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2970002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Phoenix Contact UMK- SE 11,25 Hutschienen-Gehäuse Seitenteil 77 x 11.5 Polyamid Grün 1 St.

Seitenelement UMK

Basiselemente werden je nach gewünschter Modulgröße und benötigtem Platzbedarf in beliebiger Anzahl und Reihenfolge zusammengerastet · Entsprechende Seitenelemente komplettieren das Modul · Stramme Verzapfung sorgt für hohe Verbindungsfestigkeit · Optional Universalfuß für alle marktgängigen EN-Tragschienen · Optional Befestigungsflansch zur direkten Wandmontage.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Seitenelement · Herstellerfarbe: Grün · Material: Polyamid · Produktabmessung, Breite: 11.5 mm · Produktabmessung, Länge: 77 mm

Hinweis:
Bild besteht aus: UMK SE 11,25 (Best.-Nr. 74 32 23) · UMK BE 11,25 (Best.-Nr. 74 32 37) · UMK BE 22,5 (Best.-Nr. 74 32 50) · UMK BE 45 (Best.-Nr. 74 32 63) · UMK-FE (Best.-Nr. 74 32 77).
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 77 mm x 11.5 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
77 mm
Produktabmessung, Breite:
11.5 mm
Marke:
Phoenix Contact
Material:
Polyamid
Typ (Hersteller-Typ):
UMK- SE 11|ツ|25
Ausführung (allgemein):
Seitenelement
Länge bzw. Tiefe:
77 mm
Produkt-Art:
Hutschienen-Gehäuse Seitenteil
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, 2050000255618, Phoenix Contact, 2970002, UMK- SE 11, 25
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,909*
€ 1,259*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,26*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9321*
€ 1,2721*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,92686*
€ 1,27686*
Lager 102
234
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.