Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Interfacerelais 2966728 Schaltspannung (max.): 33 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743459-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2966728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Phoenix Contact Interfacerelais 2966728 Schaltspannung (max.): 33 V/DC 1 St.

PLC-Interface

Leistungs-Optokoppler. PLC-Interface, bestehend aus Grundklemme mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturoptokoppler, zur Montage auf Tragschiene.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Produktabmessung, Breite: 6.2 mm · Schaltspannung (max.): 33 V/DC · Schaltspannung (min.): 3 V/DC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
6.2 mm
Marke:
Phoenix Contact
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
PLC-OSC- 24DC/48DC/100
Nennspannung:
24 V/AC
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung (max.):
33 V/DC
Schaltspannung (min.):
3 V/DC
Produkt-Art:
Interfacerelais
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Optokoppler, Relaismodul, koppelrelais phoenix contact, industrierelais, 02050000256929, 2050000256929, Phoenix Contact, 2966728, PLC-OSC- 24DC/48DC/100
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 11,97*
€ 13,20*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,54*
€ 13,87*
1
€ 8,95*
ab € 11,17*
€ 15,35*
1
€ 5,00*
ab € 12,05*
€ 16,02*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 23,03*
€ 30,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2296058
ab € 33,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 7,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,6429*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4534*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5876*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.