| |
|
| Artikel-Nr.: 102-744090-BP Herst.-Nr.: 09 20 016 5425 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzkappe Han 16A-AK 09 20 016 5425 Harting 1 St.
Zubehör für Baugröße 10 A - Tüllengehäuse
Technische Daten: Baugröße (Details): 16 A · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 10A · Steckverbinder-Besonderheiten: 1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Baugröße (Details): | 16 A | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grau | Marke: | Harting | Schutzart: | IP65 | Steckverbinder-Besonderheiten: | 1-Längsbügel-Verriegelung | Serie (Steckverbinder Han): | Han® 10A | Herst.-Teilenr.: | 09 20 016 5425 | Typ (Hersteller-Typ): | Han 16A-AK | Temperatur (max.): | +125 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Schutzkappe | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 20 016 5425, Han 16A-AK, 363-7920, Laststeckverbinder |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,57* | € 13,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,58* | € 13,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,68* | € 13,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,23404* | € 13,93404* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,69* | € 22,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|