Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072054 Niedervolt-Verlängerungskabel Niedervolt-Stecker - Niedervolt-Buchse 5.5 mm 2.5 mm 5.5 mm 2.5 mm 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744649-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072054
EAN/GTIN:
     4011376710437
Suchbegriffe:
DC-Hohlstecker Verlängerung
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
BKL Electronic 072054 Niedervolt-Verlängerungskabel Niedervolt-Stecker - Niedervolt-Buchse 5.5 mm 2.5 mm 5.5 mm 2.5 mm 3.00 m 1 St.

DC-Verlängerungskabel

Niedervolt-Stecker
Niedervolt-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Niedervolt-Buchse · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Innen-Durchmesser: 2.5 mm · Kabellänge: 3.00 m · Produktabmessung, Länge: 3 m · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Buchse, gerade · Stift-Ø: 2.5 mm · Weitere technische Daten: Länge Stiftkontakt: 9,5 mm · Zwillingsleitung: 2 x 0,4 mm² · Öffnungs-Ø: 5.5 mm

Lieferumfang:
3 Meter.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Niedervolt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Niedervolt-Buchse
Produktabmessung, Länge:
3 m
Marke:
BKL Electronic
Innen-Durchmesser:
2.5 mm
Öffnungs-Ø:
5.5 mm
Herst.-Teilenr.:
072054
Typ (Hersteller-Typ):
072054
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Stift-Ø:
2.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade | Buchse|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Verlängerungskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder 2.5mm, 4011376710437, BKL Electronic, 072054, Niedervoltstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 6,06*
Lager 102
120
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 6,90*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,95*
€ 12,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.