Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesteckverbinder M23 Serie 623 - Signalsteckverbinder AKUA012MR04410200C00 AKUA012MR04410200C00 Intercontec Inha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744832-BP
Hersteller:
     Intercontec
Herst.-Nr.:
     AKUA012MR04410200C00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Industriesteckverbinder M23 Serie 623 - Signalsteckverbinder AKUA012MR04410200C00 AKUA012MR04410200C00 Intercontec Inhalt: 1 St.

Industriesteckverbinder M23 Serie 623 - Signalsteckverbinder

Universell verwendbares Stecksystem für einfache und schnelle Montage durch sichere Gehäusekodierung und speedtec® Schnellverschluss oder Schraubverschluss. Stabiles Metallgehäuse, 360° EMV-Schirmung, vergoldete Kontakte, crimp- oder lötbar. Vibrationsfest bis 20 g.

Technische Daten:
Anschluss-Querschnitt: Kontakt-Anschluß : 0.14 - 1.0 mm² · Bemessungsspannung: 160 V · Bemessungsstrom: 7 A · Gehäuse-Material: Metall · Kontaktmaterial: Vergoldet · Leiter-Ø: 6.0 - 9.5 mm · Schutzart: IP67 · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gerade · Verschlussart (Details): Schraubverschluss · Weitere technische Daten: Anzahl Steckzyklen: 500

Lieferumfang:
Steckverbinder inkl. Kontakte.

Hinweis:
Datenblatt und Montageanleitung beachten!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
AKUA012MR04410200C00
Typ (Hersteller-Typ):
AKUA012MR04410200C00
Ausführung (allgemein):
Signalkupplung
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gerade
Bemessungsstrom:
7 A
Bemessungsspannung:
160 V
Anschluss-Querschnitt:
Kontakt-Anschluß : 0.14 - 1.0 mm²
Leiter-Ø:
6.0 - 9.5 mm
Pole:
12
Anschluss (Details):
Crimp- oder Lötbar
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-20 - +130 °C
Verschlussart (Details):
Schraubverschluss
Gehäuse-Material:
Metall
RoHS-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 02050001173362, Intercontec, AKUA012MR04410200C00
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,44*
€ 32,48*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 32,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 31,48*
€ 43,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intercontec
k.A.
ab € 17,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.