| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-744914-BP Herst.-Nr.: 7392 EAN/GTIN: 4016139044217 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SSB Aircell 7 7392 N-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.
N-Steckverbinder
Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
N-Steckverbinder sind koaxiale Steckverbinder mit Schraubverriegelung für Hochfrequenz bis 11 GHz.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Frequenz (max.): 13 GHz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Kabelgruppe: Aircell 7 · Material (Details): Messing, vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Frequenz (max.): | 13 GHz | Marke: | SSB Electronic | Impedanz (Integer): | 50 Ω | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Herst.-Teilenr.: | 7392 | Typ (Hersteller-Typ): | Aircell 7 | Material (Details): | Messing|ツ| vernickelt | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | RoHS-konform: | Ja | Kabelgruppe: | Aircell 7 | Produkt-Art: | N-Steckverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4016139044217, SSB Electronic, 7392, Aircell 7, Hochfrequenzstecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 8,65* | € 13,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,01* | € 13,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 20,67* | € 28,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|