Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adels-Contact AC 166 VLCG/315 100 Netz-Anschlusskabel Netz-Stecker - Netz-Buchse Gesamtpolzahl: 2 + PE Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744973-BP
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     18324
EAN/GTIN:
     4028012103119
Suchbegriffe:
4028012103119
Adels-Contact
18324
AC 166 VLCG/315 100
Adels-Contact AC 166 VLCG/315 100 Netz-Anschlusskabel Netz-Stecker - Netz-Buchse Gesamtpolzahl: 2 + PE Schwarz 1 St.

Verbindungsleitungen Serie AC 166 G

Mit Stecker auf einer und Buchse auf der anderen Seite.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Netz-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Netz-Buchse · Anzahl Adern: 3 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): PVC (H05VV-F) · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Buchse, gerade · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Querschnitt (berechnet von Aderzahl):
3 x 1.5 mm² mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Netz-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Netz-Buchse
Querschnitt (je Pol/Ader):
1.5 mm²
Produktabmessung, Länge:
1 m
Marke:
Adels-Contact
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
18324
Typ (Hersteller-Typ):
AC 166 VLCG/315 100
Material (Details):
PVC (H05VV-F)
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
2
Anzahl Adern:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade | Buchse|ツ| gerade
Kabellänge (Details):
1 m
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Netz-Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: netzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,60*
€ 10,11*
Lager 102
99
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 10,12*
7 Tage
99
€ 6,99*
ab € 12,80*
€ 18,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adels Contact
167063
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.