Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP-SUPERSEAL-Steckverbinder IP67 Schutzkappe Pole: 4 AMP-Superseal 493581-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-745173-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     493581-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
AMP-SUPERSEAL-Steckverbinder IP67 Schutzkappe Pole: 4 AMP-Superseal 493581-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.

AMP-SUPERSEAL-Steckverbinder IP67 Schutzkappe

AMP-SUPERSEAL 1,5 - Steckverbinder bewähren sich besonders im Bereich der Einsatzgebiete, wo nicht nur Wasserdichtigkeit gefragt ist sondern auch die Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Umweltbedingungen wie Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit und Motoröle. Die hiermit verbundenen höheren Ansprüche an die technische Zuverlässigkeit und Wasserdichtigkeit beantwortet diese Serie mit der Erfüllung der Vorschriften, gem. der IEC 529 und der DIN 40 50 IP67, wobei diese Steckverbinder.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 14 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TE Connectivity
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
493581-1
Typ (Hersteller-Typ):
AMP-Superseal
Ausführung (allgemein):
Schutzkappe
Nennstrom:
14 A
Nennspannung:
24 V
Polzahl je Reihe:
4
Pole:
4
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,40631*
€ 1,75857*
1
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,96*
1
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 2,96*
Lager 102
70
1
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,49*
1 Tag
5780
1
€ 14,99*
ab € 1,49*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
3-826632-6
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.