| |
|
| Artikel-Nr.: 102-746805-BP Herst.-Nr.: POF-732 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hicon Toslink Digital-Audio Adapter [1x Toslink-Stecker (ODT) - 1x Toslink-Buchse (ODT)] Schwarz
Toslink-Winkeladapter
360° drehbar
Um 360° drehbarer Adapter von Toslink-Buchse auf Toslink-Stecker.
Technische Daten: Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: Toslink · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Toslink-Stecker (ODT) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Toslink-Buchse (ODT) · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Glasfaser · Kabel-Anwendung: Digital-Audio · Kabel-Ausführung: Adapter · Steckerausführung: drehbar
Weitere Informationen: | | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Toslink-Stecker (ODT) | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Toslink-Buchse (ODT) | Marke: | Hicon | Halogenfrei: | Nein | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Digital-Audio | Innenleiter-Material: | Glasfaser | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | drehbar | Anschluss-Typ: | Toslink | Abschirmung: | ohne Schirmung | Produkt-Art: | Digital-Audio Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hicon, POF-732, toslink adapter, tos link |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,79* | € 7,11* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,61* | € 7,12* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,43* | € 9,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|