Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDM15-SP 2101-0200-02 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl: 15 Lötkelch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-746848-BP
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     2101-0200-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
MH Connectors MHDM15-SP 2101-0200-02 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1 St.

D-SUB Stiftleiste

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Kontaktart (D-SUB): gedrehte Kontakte · Kontaktmaterial: Selektiv Gold auf Nickel · Material (Details): Polyester glasfaserverstärkt nach UL94 V-0 · Polzahl (num): 15 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
MH Connectors
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktart (D-SUB):
gedrehte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
2101-0200-02
Typ (Hersteller-Typ):
MHDM15-SP
Material (Details):
Polyester glasfaserverstärkt nach UL94 V-0
Polzahl:
15
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Selektiv Gold auf Nickel
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, MH Connectors, 2101-0200-02, MHDM15-SP, 787-3883, MH-Connector
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,67*
Lager 102
107
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,69*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,26*
€ 17,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MH Connectors
6560-0146-12
ab € 2,28*
Sonstiges
MH Connectors
6560-0107-12
ab € 1,57*
Sonstiges
MH Connectors
6560-0106-12
ab € 3,05*
Sonstiges
MH Connectors
2101-0180-02
ab € 0,36*
Sonstiges
MH Connectors
2101-0200-12
ab € 1,85*
Sonstiges
MH Connectors
6260-0105-02
ab € 3,05*
Sonstiges
MH Connectors
6260-0101-02
ab € 1,18*
Sonstiges
MH Connectors
6560-0108-02
ab € 1,57*
Sonstiges
MH Connectors
6560-0105-02
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.