Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDM25-SP 2101-0200-03 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl: 25 Lötkelch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-746861-BP
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     2101-0200-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 25 pol stecker
MH Connectors MHDM25-SP 2101-0200-03 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1 St.

D-SUB Stiftleiste

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Kontaktart (D-SUB): gedrehte Kontakte · Kontaktmaterial: Selektiv Gold auf Nickel · Material (Details): Polyester glasfaserverstärkt nach UL94 V-0 · Polzahl (num): 25 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
MH Connectors
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktart (D-SUB):
gedrehte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
2101-0200-03
Typ (Hersteller-Typ):
MHDM25-SP
Material (Details):
Polyester glasfaserverstärkt nach UL94 V-0
Polzahl:
25
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Selektiv Gold auf Nickel
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, MH Connectors, 2101-0200-03, MHDM25-SP, 787-3880, MH-Connector
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,33*
Lager 102
37
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,35*
6 Tage
37
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,31*
€ 28,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MH Connectors
6560-0146-13
ab € 2,28*
Sonstiges
MH Connectors
6560-0106-13
ab € 3,01*
Sonstiges
MH Connectors
2101-0180-03
ab € 0,49*
Sonstiges
MH Connectors
2101-0200-13
ab € 3,66*
Sonstiges
MH Connectors
6260-0105-03
ab € 3,38*
Sonstiges
MH Connectors
6260-0101-03
ab € 1,36*
Sonstiges
MH Connectors
6560-0108-03
ab € 1,57*
Sonstiges
MH Connectors
6560-0105-03
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.