Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW AWHW 20G-0202-T Pfosten-Steckverbinder Gesamtpolzahl 20 Anzahl Reihen 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747452-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AWHW 20G-0202-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
IDC-Steckverbinder
ASSMANN WSW AWHW 20G-0202-T Pfosten-Steckverbinder Gesamtpolzahl 20 Anzahl Reihen 2 1 St.

Steckerleiste


Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): THT · Anzahl Reihen: 2 · DIN-Norm: DIN 41651 · Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Messing · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 3 A · Passend für (Details): IDW-Pfostenverbinder AWP 0... · Polzahl (num): 20 · Polzahl je Reihe: 10 · Produktabmessung, Breite: 33.02 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.3 mm · Produktabmessung, Länge: 8.8 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: niedrige Bauform · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.8 x 33.02 x 12.3 mm
Gesamtpolzahl:
20
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
12.3 mm
Produktabmessung, Länge:
8.8 mm
Produktabmessung, Breite:
33.02 mm
Passend für (Details):
IDW-Pfostenverbinder AWP 0...
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
ASSMANN WSW
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
niedrige Bauform
Anschluss (Bauelemente):
THT
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
AWHW 20G-0202-T
Typ (Hersteller-Typ):
AWHW 20G-0202-T
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
500 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl:
20
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
PBT|ツ| UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
DIN-Norm:
DIN 41651
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
DIN | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Stiftleiste, idc-steckverbinder 20 pin, idc steckverbinder, stiftleiste 20pol, 2050001468048, ASSMANN WSW, AWHW 20G-0202-T, 674-1246
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,63*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,75*
Lager 102
173
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,85*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,96*
€ 17,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN WSW
AWP20-7240-T
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.