Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDTPPK-09-BK-K 6560-0108-01 D-SUB Gehäuse Polzahl: 9 Kunststoff 180 ° Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747763-BP
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     6560-0108-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse polzahl: 9 kunststoff
d-sub gehäuse 9 pol
MH Connectors MHDTPPK-09-BK-K 6560-0108-01 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 9 Kunststoff 180 ° Schwarz 1 St.

D-SUB Kunststoffhaube

Polzahl (num): 9
Kunststoff

Rändelschrauben UNC 4-40

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelausgänge: 1 · Polzahl (num): 9 · Steckverbinder-Besonderheiten: Gehäuse,inkl. Rändelschrauben 4-40,inkl. Zugentlastungstülle · Temperaturbereich (Details): -55 - +110 °C

Weitere Informationen:
Kabelausgänge:
1
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
MH Connectors
Steckverbinder-Besonderheiten:
Gehäuse | inkl. Rändelschrauben 4-40 | inkl. Zugentlastungstülle
Herst.-Teilenr.:
6560-0108-01
Typ (Hersteller-Typ):
MHDTPPK-09-BK-K
Polzahl:
9
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Durchmesser (Details):
13 mm
Temperaturbereich (Details):
-55 - +110 °C
Gehäuse-Material:
Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse, MH Connectors, 6560-0108-01, MHDTPPK-09-BK-K, MH-Connector, MH-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,30*
Lager 102
616
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,31*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 3,75*
€ 5,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.