Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1500347 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Stecker, Einbau Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747907-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1500347
EAN/GTIN:
     4017918589080
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Phoenix Contact 1500347 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Stecker, Einbau Polzahl: 4 1 St.

M8 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder

Mit halogenfreien Litzen
SACC-E-M 8MS-4CON-M8/0,5
PLUSCON field

Die M12-Einbausteckerverbinder werden direkt von der Gerätefrontseite eingeschraubt. DIe erforderliche Blechstärke beträgt ca. 3 mm. Die Gerätestecker sind mit M8 Befestigungsgewinde verfügbar und haben 0,5 m lange Einzeladern.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Stecker, Einbau · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.25 mm² · Mantelmaterial: TPE · Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: M8 Vorderwandmontage · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
TPE
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| Einbau
Verschlussart:
Schraub
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
M8 Vorderwandmontage
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
1500347
Typ (Hersteller-Typ):
SACC-E-M 8MS-4CON-M8/0|ツ|5
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
60 V
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 9,07*
€ 5,46*
ab € 6,71*
€ 9,10*
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 9,94*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,15*
€ 9,94*
Lager 102
92
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1500363
ab € 7,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1504071
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.