Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftleiste (Standard) Micro-MaTch Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 1.27 mm 8-215083-0 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747941-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-215083-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
IDC-Steckverbinder
TE Connectivity Stiftleiste (Standard) Micro-MaTch Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 1.27 mm 8-215083-0 1 St.

Mikro-MaTch Platine-Platine & Flachband-Platine Steckverbinder

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 10

Micro Match ist eine starke Serie, von Federleiste die auf die Leiterplatte gelötet werden, über Stiftleisten in Schneidklemm-Anschlußtechnik, bis zu den SMD Produkten bietet diese Serie vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Technische Daten:
AWG max.: 28 · AWG min.: 28 · Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polyester · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyester · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 100 V/DC · Nennstrom: 1.50 A · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Breite: 16.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.1 mm · Produktabmessung, Länge: 5.1 mm · Querschnitt (max.): 0.09 mm² · Querschnitt (min.): 0.08 mm² · Rastermaß: 1.27 mm · Serie (Steckverbinder): Micro-MaTch · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Entflammbarkeitsstufe: UL94 V-0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5.1 x 16.2 x 10.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.1 mm
Produktabmessung, Länge:
5.1 mm
Produktabmessung, Breite:
16.2 mm
Passend für (Details):
28
Nennstrom - gerundet:
1.5 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
10
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
Micro-MaTch
Herst.-Teilenr.:
8-215083-0
Typ (Hersteller-Typ):
Micro-MaTch
Nennstrom:
1.50 A
Nennspannung:
100 V/DC
AWG max.:
28
AWG min.:
28
Rastermaß:
1.27 mm
Querschnitt (max.):
0.09 mm²
Polzahl je Reihe:
5
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyester
Anzahl Reihen:
2
AWG:
28
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.08 mm²
Gehäuse-Material:
Polyester
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Stiftleiste, idc-steckverbinder 1,27mm, idc steckverbinder, stiftleiste 10pol, TE Connectivity, 8-215083-0, Micro-MaTch, 745-5387, Microstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 0,95*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,37*
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,92*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,22*
Lager 102
391
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
8-188275-0
ab € 1,40*
Zubehör
TE Connectivity
1483353-1
ab € 1,52*
Zubehör
TE Connectivity
1483353-3
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.