Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabebaustein Varioface-FLKM-D Phoenix Contact 2281144 Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748004-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2281144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Stiftleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
Übergabebaustein Varioface-FLKM-D Phoenix Contact 2281144 Inhalt: 1 St.

VARIOFACE-Modul für D-SUB-Stiftleiste - Serie FLKM

Mit Schraubanschluss

FLKM-D Modul mit Doppelstockklemme.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsstrom (Details): max 2,5 A · Polzahl (num): 25 · Produktabmessung, Breite: 78.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 58.5 mm · Serie (Übergabe-Bausteine Phoenix): Varioface-FLKM-D · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Normen/Bestimmungen: IEC 60664, DIN EN 50178, IEC 62103 · Einbaulage: beliebig. · Übergabe-Bausteine-Besonderheiten: Einbaulage beliebig,mit D-Sub-Stiftleiste,mit Doppelstockklemme

Hinweis:
SUB/S = Stiftleiste
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 78.8 x 58.5 x 77 mm
Gesamtpolzahl:
25
Produktabmessung, Tiefe:
77 mm
Produktabmessung, Höhe:
58.5 mm
Produktabmessung, Breite:
78.8 mm
Marke:
Phoenix Contact
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Übergabe-Bausteine Phoenix):
Varioface-FLKM-D
Übergabe-Bausteine-Besonderheiten:
Einbaulage beliebig | mit D-Sub-Stiftleiste | mit Doppelstockklemme
Polzahl:
25
Betriebsstrom (Details):
max 2|ツ|5 A
Anschluss (Details):
-
Betriebsspannung (Details):
125 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Übergabebaustein
Weitere Suchbegriffe: doppelstockklemmen phoenix contact, stiftleiste, 02050000433870, 2050000433870, Phoenix Contact, 2281144, FLKM-D25 SUB/S
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 55,74*
€ 64,94*
5
Frei Haus
ab € 56,764*
€ 65,584*
1
€ 8,95*
ab € 52,44*
€ 68,26*
5
Frei Haus
ab € 59,242*
€ 68,432*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 80,99*
€ 99,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2302159
ab € 44,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2302162
ab € 50,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2302175
ab € 56,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2302188
ab € 70,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2926166
ab € 42,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2926179
ab € 45,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2926182
ab € 49,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2926195
ab € 55,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2293682
ab € 52,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.