Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabebaustein Varioface-UM45-D Phoenix Contact 2962793 Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748102-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2962793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Stiftleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
Übergabebaustein Varioface-UM45-D Phoenix Contact 2962793 Inhalt: 1 St.

VARIOFACE-Modul für D-SUB-Stiftleiste - Serie UM 45 D

Mit Schraubanschluss

UM 45-D Modul mit Doppelstockklemme.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsstrom (Details): max 2,5 A · Polzahl (num): 25 · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Serie (Übergabe-Bausteine Phoenix): Varioface-UM45-D · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Übergabe-Bausteine-Besonderheiten: Einbaulage beliebig,mit D-Sub-Stiftleiste,mit Doppelstockklemme

Hinweis:
SUB/S = Stiftleiste
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 90 x 42 x 45 mm
Gesamtpolzahl:
25
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Phoenix Contact
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Übergabe-Bausteine Phoenix):
Varioface-UM45-D
Übergabe-Bausteine-Besonderheiten:
Einbaulage beliebig | mit D-Sub-Stiftleiste | mit Doppelstockklemme
Polzahl:
25
Betriebsstrom (Details):
max 2|ツ|5 A
Anschluss (Details):
-
Betriebsspannung (Details):
125 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Übergabebaustein
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact übergabebaustein, stiftleiste, stiftleiste 25pol, 2050000433955, Phoenix Contact, 2962793, UM 45-D25SUB/S, 292-9600
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,00*
€ 60,70*
€ 8,95*
ab € 46,89*
€ 61,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,99*
€ 62,10*
Frei Haus
ab € 49,97*
€ 63,39*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 69,72*
€ 86,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2302159
ab € 44,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2302162
ab € 50,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2302175
ab € 57,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2302188
ab € 70,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2926166
ab € 43,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2926179
ab € 44,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2926182
ab € 49,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2926195
ab € 56,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.