Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabebaustein Varioface-UM45-D Phoenix Contact 2962722 Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748126-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2962722
EAN/GTIN:
     4017918087395
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Doppelstockklemme
Übergabebaustein
Übergabemodul
Übergabebaustein Varioface-UM45-D Phoenix Contact 2962722 Inhalt: 1 St.

VARIOFACE-Modul für D-SUB-Buchsenleiste - Serie UM 45 D

Mit Schraubanschluss

UM 45-D Modul mit Doppelstockklemme.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsstrom (Details): max 2,5 A · Polzahl: 9 · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Serie (Übergabe-Bausteine Phoenix): Varioface-UM45-D · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Übergabe-Bausteine-Besonderheiten: Einbaulage beliebig,mit D-Sub-Buchsenleiste,mit Doppelstockklemme

Hinweis:
SUB/B = Buchsenleiste
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 54 x 42 x 45 mm
Gesamtpolzahl:
9
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
Phoenix Contact
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Übergabe-Bausteine Phoenix):
Varioface-UM45-D
Übergabe-Bausteine-Besonderheiten:
Einbaulage beliebig | mit D-Sub-Buchsenleiste | mit Doppelstockklemme
Polzahl:
9
Betriebsstrom (Details):
max 2|ツ|5 A
Anschluss (Details):
-
Betriebsspannung (Details):
125 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Übergabebaustein
Weitere Suchbegriffe: doppelstockklemmen phoenix contact, buchsenleiste, 02050000433979, 04017918087395, 4017918087395, Phoenix Contact, 2962722
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 30,71*
€ 41,41*
€ 5,95*
ab € 31,88*
€ 41,74*
€ 5,00*
ab € 32,12*
€ 42,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,99*
€ 43,13*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 48,07*
€ 62,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2299990
ab € 25,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2300009
ab € 26,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2302010
ab € 27,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2302023
ab € 30,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2926360
ab € 26,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2926373
ab € 27,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.