Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabebaustein Varioface-UM45-D Phoenix Contact 2962748 Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748152-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2962748
EAN/GTIN:
     4017918107376
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Doppelstockklemme
Übergabebaustein
Übergabemodul
Übergabebaustein Varioface-UM45-D Phoenix Contact 2962748 Inhalt: 1 St.

VARIOFACE-Modul für D-SUB-Buchsenleiste - Serie UM 45 D

Mit Schraubanschluss

UM 45-D Modul mit Doppelstockklemme.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsstrom (Details): max 2,5 A · Polzahl (num): 25 · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Serie (Übergabe-Bausteine Phoenix): Varioface-UM45-D · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Übergabe-Bausteine-Besonderheiten: Einbaulage beliebig,mit D-Sub-Buchsenleiste,mit Doppelstockklemme

Hinweis:
SUB/B = Buchsenleiste
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 90 x 42 x 45 mm
Gesamtpolzahl:
25
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Phoenix Contact
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Übergabe-Bausteine Phoenix):
Varioface-UM45-D
Übergabe-Bausteine-Besonderheiten:
Einbaulage beliebig | mit D-Sub-Buchsenleiste | mit Doppelstockklemme
Polzahl:
25
Betriebsstrom (Details):
max 2|ツ|5 A
Anschluss (Details):
-
Betriebsspannung (Details):
125 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Übergabebaustein
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact übergabebaustein, buchsenleiste, buchsenleiste 25 pol, 4017918107376, Phoenix Contact, 2962748, UM 45-D25SUB/B, 292-9543
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,03*
€ 59,91*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,97*
€ 61,26*
€ 8,95*
ab € 46,96*
€ 61,67*
Frei Haus
ab € 48,81*
€ 62,49*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 67,88*
€ 84,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2302159
ab € 44,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2302162
ab € 50,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2302175
ab € 57,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2302188
ab € 70,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2926522
ab € 46,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2926535
ab € 50,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2926548
ab € 55,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2926551
ab € 62,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.