Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photovoltaik-Steckverbinder SUNCLIX 1805148 PV-FT-CM-C-2,5-130-RD Schwarz, Rot Phoenix Contact Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748494-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1805148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Photovoltaik-Steckverbinder SUNCLIX 1805148 PV-FT-CM-C-2,5-130-RD Schwarz,Rot Phoenix Contact Inhalt: 1 St.

Photovoltaik-Steckverbinder SUNCLIX

Zur Wanddurchführung

Steckverbinder mit Anschlusskabel zur Wanddurchführung. Die 130 mm langen Anschlusskabel sind zur besseren Unterscheidung verschieden-farbig (Buchse rot · Stecker blau).

Technische Daten:
Anschluss-Querschnitt: 2.5 mm² · Bemessungs-Stoßspannung: 12 kV · Bemessungsspannung: 1100 V · Bemessungsstrom: 27.5 A · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kontaktmaterial: versilbert · Schutzart: IP65/67 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau · Weitere technische Daten: Schutzklasse: II

Lieferumfang:
Ohne Befestiungsmutter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP65/67
Farbe:
schwarz | rot
Herst.-Teilenr.:
1805148
Typ (Hersteller-Typ):
PV-FT-CM-C-2|ツ|5-130-RD
Ausführung (allgemein):
Mit Anschlussleitung 130 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau
Bemessungs-Stoßspannung:
12 kV
Bemessungsstrom:
27.5 A
Bemessungsspannung:
1100 V
Anschluss-Querschnitt:
2.5 mm²
Kontaktmaterial:
versilbert
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, 1805148, PV-FT-CM-C-2, 5-130-RD, 871-8093
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,07*
€ 2,41*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,35*
€ 2,74*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,401*
€ 2,801*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 3,16*
Lager 102
26
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1775880
ab € 0,1981*
Zubehör
Phoenix Contact
1785430
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.