Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photovoltaik-Steckverbinder SUNCLIX 1805164 PV-FT-CM-C-4-130-RD Schwarz, Rot Phoenix Contact Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748548-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1805164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Photovoltaik-Steckverbinder SUNCLIX 1805164 PV-FT-CM-C-4-130-RD Schwarz,Rot Phoenix Contact Inhalt: 1 St.

Photovoltaik-Steckverbinder SUNCLIX

Zur Wanddurchführung

Steckverbinder mit Anschlusskabel zur Wanddurchführung. Die 130 mm langen Anschlusskabel sind zur besseren Unterscheidung verschieden-farbig (Buchse rot · Stecker blau).

Technische Daten:
Anschluss-Querschnitt: 4 mm² · Bemessungs-Stoßspannung: 12 kV · Bemessungsspannung: 1100 V · Bemessungsstrom: 40 A · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kontaktmaterial: versilbert · Schutzart: IP65/67 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau · Weitere technische Daten: Schutzklasse: II

Lieferumfang:
Ohne Befestiungsmutter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP65/67
Farbe:
schwarz | rot
Herst.-Teilenr.:
1805164
Typ (Hersteller-Typ):
PV-FT-CM-C-4-130-RD
Ausführung (allgemein):
Mit Anschlussleitung 130 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau
Bemessungs-Stoßspannung:
12 kV
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
1100 V
Anschluss-Querschnitt:
4 mm²
Kontaktmaterial:
versilbert
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, 1805164, PV-FT-CM-C-4-130-RD, 871-8103, phönix
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,12*
€ 2,48*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,40*
€ 2,80*
50
€ 5,46*
ab € 2,4536*
€ 2,8636*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 2,96*
Lager 102
95
1
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1775880
ab € 0,1981*
Zubehör
Phoenix Contact
1785430
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.