Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photovoltaik-Steckverbinder SUNCLIX 1805177 PV-FT-CF-C-6-130-BU Schwarz, Blau Phoenix Contact Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748596-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1805177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
PV-Kupplungsbuchse
buchsenkontakt
Photovoltaik-Steckverbinder SUNCLIX 1805177 PV-FT-CF-C-6-130-BU Schwarz,Blau Phoenix Contact Inhalt: 1 St.

Photovoltaik-Steckverbinder SUNCLIX

Zur Wanddurchführung

Steckverbinder mit Anschlusskabel zur Wanddurchführung. Die 130 mm langen Anschlusskabel sind zur besseren Unterscheidung verschieden-farbig (Buchse rot · Stecker blau).

Technische Daten:
Anschluss-Querschnitt: 6 mm² · Bemessungs-Stoßspannung: 12 kV · Bemessungsspannung: 1100 V · Bemessungsstrom: 40 A · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Kontaktmaterial: versilbert · Schutzart: IP65/67 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Weitere technische Daten: Schutzklasse: II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP65/67
Farbe:
schwarz | blau
Herst.-Teilenr.:
1805177
Typ (Hersteller-Typ):
PV-FT-CF-C-6-130-BU
Ausführung (allgemein):
Mit Anschlussleitung 130 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Bemessungs-Stoßspannung:
12 kV
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
1100 V
Anschluss-Querschnitt:
6 mm²
Kontaktmaterial:
versilbert
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, 1805177, PV-FT-CF-C-6-130-BU, 871-8099, phönix
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,28*
€ 2,83*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,57*
€ 3,19*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6332*
€ 3,2532*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,34*
Lager 102
113
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1775880
ab € 0,1981*
Zubehör
Phoenix Contact
1785430
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.