Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1689080 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert Anbaurahmen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748699-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1689080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
Abdeckrahmen
Phoenix Contact 1689080 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert Anbaurahmen 1 St.

RJ45-Anbaurahmen IP67

Anbaurahmen mit rechteckigem Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Anbaurahmen · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP67
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
1689080
Typ (Hersteller-Typ):
VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67
Steckverbinder-Bauform:
Anbaurahmen
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, abdeckrahmen grau, abdeckrahmen, phoenix contact rj45 steckverbinder, 2050000406331, Phoenix Contact, 1689080, VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67, 921-0209
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 2,77*
€ 3,73*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,81*
€ 3,84*
1
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 3,85*
1
€ 8,95*
ab € 2,71*
€ 3,87*
Lager 102
66
1
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1656356
ab € 4,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1653168
ab € 7,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1689064
ab € 4,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1086108
ab € 9,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1652606
ab € 2,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1689200
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.