Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 14 012 3101 Buchseneinsatz Han® DD-Modul 12 + PE Crimpen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749253-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 012 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
HDC-Steckverbinder
Harting 09 14 012 3101 Buchseneinsatz Han® DD-Modul 12 + PE Crimpen 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® DD-Modul - Einsätze

Das Han-Modular® System kann je nach Anwendungsfall aus verschiedenen Basismodulen zusammengesetzt werden. Es können die in der Praxis bewährten Standardkontakte- und gehäuse verwendet werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Bemessungsspannung: 250 V · Bemessungsstrom: 10 A · Herstellerfarbe: Grau · Polzahl (num): 12 · Serie (Steckverbinder Han): Han® DD-Modul · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Passende Crimpkontakte müssen separat bestellt werden!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
12 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Steckverbinder Han):
Han® DD-Modul
Polzahl:
12
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Han-Modular, Kontakteinsätze, Modularbuchsen, harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, han-modular buchseneinsatz, Harting, 09 14 012 3101, Han® DD Module, 173-7352, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 2,43*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,72*
€ 2,44*
3 Tage
20
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,52*
5 Tage
154
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,8336*
€ 2,5936*
Lager 102
72
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140060313
ab € 10,10*
Zubehör
Harting
09 14 010 0313
ab € 10,14*
Zubehör
Harting
09 14 016 0313
ab € 10,38*
Zubehör
Harting
09 14 024 0313
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.