Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Stripax 16 9005610000 Automatische Abisolierzange 6 bis 16 mm² 6 bis 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749431-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9005610000
EAN/GTIN:
     4008190183875
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weidmüller Stripax 16 9005610000 Automatische Abisolierzange 6 bis 16 mm² 6 bis 10

Abisolierzange "STRIPAX 16"

Für feindrähtige und massive Leiter mit PVC Isolation. Die Abisolierlänge ist mit Anschlag einstellbar. Die Klemmbacken öffnet sich automatisch nach dem Abisolieren. Ein Aufspleißen der Einzelleiter wird verhindert. Die Zange ist auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar. Doppelt isolierte Kabel können in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung abisoliert werden. Die Schneideinrichtung ist spielfrei und selbstnachstellend. Die Zange zeichnet optimiertes ergonomisches Design und eine lange Lebensdauer aus.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 16 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 6 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 10 · Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · Gewicht: 170.1 g · Längenanschlag (max.): 25 mm · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 99 mm
Leiterquerschnitt (Schneidleistung): 6 mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Längenanschlag-Bereich:
25 mm (max)
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
6 bis 10
Arbeitsbereich-Querschnitt:
6 bis 16 mm²
Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Leiter mit PVC-Isolation
Längenanschlag (max.):
25 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
16 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
6 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
10
Gewicht:
170.1 g
Produkt-Art:
Automatische Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 16mm² weidmüller, abisolierzange weidmüller, abisolierzange, 4008190183875, Weidmüller, 9005610000, Stripax 16, abisolierwerkzeug
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 96,20*
€ 106,98*
Frei Haus
ab € 93,96*
€ 107,87*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,74*
€ 108,06*
1 Tag
26
€ 7,90*
ab € 98,96*
€ 110,52*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 114,81*
€ 128,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1119040000
ab € 45,90*
Zubehör
Weidmüller
2571490000
ab € 13,25*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,49*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.