Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 93025c183 Niedervolt-Verlängerungskabel Niedervolt-Stecker - Niedervolt-Buchse 5.5 mm 2.5 mm 5.5 mm 2.5 mm 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749444-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     93025c183
EAN/GTIN:
     4016138768541
Suchbegriffe:
DC-Hohlstecker Verlängerung
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
VOLTCRAFT 93025c183 Niedervolt-Verlängerungskabel Niedervolt-Stecker - Niedervolt-Buchse 5.5 mm 2.5 mm 5.5 mm 2.5 mm 3.00 m 1 St.

DC-Verlängerungskabel

Niedervolt-Stecker
Niedervolt-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Niedervolt-Buchse · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Innen-Durchmesser: 2.5 mm · Kabellänge: 3.00 m · Produktabmessung, Länge: 3 m · Schaft-Länge: 9.5 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Buchse, gerade · Stift-Ø: 2.5 mm · Weitere technische Daten: Zwillingsleitung: 2 x 0,4 mm². · Öffnungs-Ø: 5.5 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Niedervolt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Niedervolt-Buchse
Produktabmessung, Länge:
3 m
Marke:
VOLTCRAFT
Innen-Durchmesser:
2.5 mm
Öffnungs-Ø:
5.5 mm
Herst.-Teilenr.:
93025c183
Typ (Hersteller-Typ):
DC-3F25-XL
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Stift-Ø:
2.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade | Buchse|ツ| gerade
Schaft-Länge:
9.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Niedervolt-Verlängerungskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder 2.5mm, VOLTCRAFT, 93025c183, DC-3F25-XL, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 5,34*
Lager 102
1068
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,36*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,01*
€ 12,59*
€ 3,50*
ab € 19,03*
€ 26,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.