Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesteckverbinder Serie Han® DD-Modul - Einsätze 09 14 000 9950 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749577-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 000 9950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularblenden
Modularbuchsen
Industriesteckverbinder Serie Han® DD-Modul - Einsätze 09 14 000 9950 Harting Inhalt: 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® DD-Modul - Einsätze

Das HAN-Modular® System kann je nach Anwendungsfall aus verschiedenen Basismodulen zusammengesetzt werden. Es können die in der Praxis bewährten Standardkontakte- und gehäuse verwendet werden.
Hier handelt es sich um ein Blindmodul zum Auffüllen freier Modulplätze im Halterahmen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Herst.-Teilenr.:
09 14 000 9950
Typ (Hersteller-Typ):
Han® Modular
Ausführung (allgemein):
Blindmodul
Bauform (Details):
Han® 24 B
Temperaturbereich (Details):
-40 - +125 °C
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Blindmodul für Modulträgerrahmen, Steckverbinder Blindmodul, harting han-modular, blindmodul für modulträgerrahmen, Harting, 09 14 000 9950, Han® Modular, 282-9049, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 2,18*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,49*
€ 2,18*
12 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4875*
€ 2,2248*
3 Tage
20
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,24*
Lager 102
348
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CXFM
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.