Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger DSE300 Antennendose TV, SAT Stichleitungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-753236-BP
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     DSE300011
EAN/GTIN:
     4004005300079
Suchbegriffe:
Antennenstecker IEC
IEC Antennenstecker
Koax-IEC-Stecker
SAT/TV/RF-Antennendose
Schwaiger DSE300 Antennendose TV,SAT Stichleitungsdose

Schwaiger DSE300

Für EA-, GA-, BK- und SAT-Anlage
Massives, korrosionsfestes Druckgußgehäuse
Mit Gleichstrom-Durchgang am Ausgang SAT

Die Einzel- oder Stichleitungsdose für TV/SAT hat eine Anschlußdämpfung von 1-2 dB.
Sie ist geeignet für EA-, GA-, BK- und SAT-Anlagen.
Die Dose besitzt einen Gleichstrom-Durchgang am Ausgang SAT.
Die Klemmtechnik dient zu einer schraubenlosen Innenleiterbefestigung mit einem Klemmbereich von 0,8 bis 1,3 mm.
Für die Außenleiterbefestigung hat die Dose eine aufklappbare Klemmschlemm mit einem Klemmbereich von max. 7,5 mm.
Die Krallenbefestigung ist geeignet für 55 mm Putzeinsätze.
Die Dose besteht aus einem massivem, korrosionsfestem Druckgussgehäuse.

Technische Daten:
Ausführung (SAT-Antennendosen): Stichleitungsdose · Frequenzbereich: 4 - 2150 MHz · Geeignet für (SAT-Antennendosen): TV,SAT · Herstellerfarbe: Silber · Weitere technische Daten: SAT-Ausgang: F-Buchse · TV/RDF-Ausgang: Koax-Buchse (IEC169-2).

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Schwaiger
Farbe:
grau
Geeignet für (SAT-Antennendosen):
TV | SAT
Ausführung (SAT-Antennendosen):
Stichleitungsdose
Frequenzbereich:
4 - 2150 MHz
Produkt-Art:
Antennendose
Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Dose, antennenstecker iec, 4004005300079, Schwaiger, DSE300011, DSE300, TV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
€ 4,98*
ab € 4,55*
€ 5,92*
€ 6,78*
ab € 5,70*
€ 7,27*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 11,64*
€ 15,00*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,20*
€ 22,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.