| |
|
| Artikel-Nr.: 102-753528-BP Herst.-Nr.: SPI994011 EAN/GTIN: 4004005993028 |
| |
|
| | |
| Schwaiger SPI994011 SAT-Anlage ohne Receiver Teilnehmer-Anzahl: 4 80 cm
Schwaiger SPI994011
Das Schwaiger SAT Spiegel Set SPI994 011 besteht aus einem 80cm Offset-Spiegel aus pulverbeschichtetem Stahl sowie einem Universal-Quattro-Switch LNB. Der Aluminium LNB-Tragarm hat eine witterungsbeständige Halterung aus Kunststoff, sowie eine integrierte Kabelführung. Das Quad-Switch LNB besitzt einen integrierten Multischalter. Dieser ermöglicht den Anschluß von max. 4 Teilnehmern unabhängig voneinander.
Technische Daten: LNB-Typ: Quad-LNB (mit Switch) · Material (Details): Stahl · Satelliten-Anzahl: 1 · Setinhalt (SAT-Anlagen): LNB,SAT-Antenne · Spiegel-Durchmesser: 80 cm · Teilnehmer-Anzahl: 4 · Weitere technische Daten: Feedaufnahme: 40 mm · Signalgewinn (max.): 39.5 dB.
Lieferumfang: 1x SAT-Spiegel 80 cm,1x Quad-LNB,Montagematerial.
Weitere Informationen: | | Marke: | Schwaiger | LNB-Typ: | Quad-LNB (mit Switch) | Setinhalt (SAT-Anlagen): | LNB | SAT-Antenne | Material (Details): | Stahl | Spiegel-Durchmesser: | 80 cm | Teilnehmer-Anzahl: | 4 | Satelliten-Anzahl: | 1 | Produkt-Art: | SAT-Anlage ohne Receiver |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAT-Komplettanlage, SAT-Komplettsystem, Satelitten-Anlage, Satelitten-Komplettanlage, Satelittenanlage, Satelliten-Anlage, Satelliten-Komplettanlage, Satellitenanlage, Parabolantenne, SAT-Antenne, SAT-Ausseneinheit, SAT-Spiegel, Satellitenspiegel, schwaiger lnb, lnb, 80 cm sat-antenne, 4004005993028, Schwaiger, SPI994011, sat schüssel |
| | |
| |