Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comet 8620.06.2020 Mobil 12 V Camping Dusche 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-759385-BP
Hersteller:
     Comet
Herst.-Nr.:
     8620.06.2020
EAN/GTIN:
     4031656012136
Suchbegriffe:
Campingdusche
Comet 8620.06.2020 Mobil 12 V Camping Dusche 20 l

Mobildusche mit Kanister 12 Volt

Mit Tauchpumpe 12 l/min

Überall einsetzbar wo ein 12 Volt Zigarettenanzüner-Anschluss zur Verfügung steht. Somit ideal für Auto oder Camping. Die Stellbrause verfügt über die Funktionen Dauerlauf und Impuls.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 12 V · Fassungsvermögen: 20 l · Fördermenge (max.): 720 l/h · Kanister (Ja/Nein): Ja · Weitere technische Daten: Leistungsaufnahme: 24 W · Druck: 0,6 bar · Maße 20 l-Kanister: 290 x 255 x 390 mm

Lieferumfang:
Tauchpumpe 12 V · Weithalskanister 20 l · Brauseschlauch 2 m · Stellbrause · Wendelleitung ca. 4 m.

Weitere Informationen:
Kanister (Ja/Nein):
Ja
Marke:
Comet
Fördermenge:
720 l/h
Fördermenge (max.):
720 l/h
Betriebsspannung (Details):
12 V
Fassungsvermögen:
20 l
Produkt-Art:
Camping Dusche
Weitere Suchbegriffe: 04031656012136, 4031656012136, Comet, 8620.06.2020, Mobil 12 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
87
Frei Haus
ab € 60,83*
€ 79,41*
€ 4,00*
ab € 57,66*
€ 79,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.