Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFC1C470P Elektrolyt-Kondensator SMD 47 µF 16 V 20 % (Ø x L) 6.3 mm x 5.4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-772984-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFC1C470P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic EEEFC1C470P Elektrolyt-Kondensator SMD 47 µF 16 V 20 % (Ø x L) 6.3 mm x 5.4 mm 1 St.

SMD Elektrolyt-Kondensator

Nennspannung: 16 V
Kapazität (elektrisch) (num): 47 µF
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 47 µF · Lebensdauer: 1000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 16 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Länge: 5.4 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): EEEFC1C470P

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.3 mm x 5.4 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Länge:
5.4 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
1000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
EEEFC1C470P
Nennspannung:
16 V
Kapazität (elektrisch) (num):
47 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,17*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0699*
€ 0,3136*
Lager 102
152
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,46*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,52*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubycon
16TZV47M6.3X6.1
ab € 0,1007*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.