Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Panasonic Elko
>
Artikel
Panasonic EEEFC1V100R Elektrolyt-Kondensator SMD 10 µF 35 V 20 % (Ø x L) 5.4 mm x 5 mm 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-773024-BP
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
EEEFC1V100R
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
SMD Elektrolyt-Kondensator
Nennspannung: 35 V
Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD
Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF · Lebensdauer: 1000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 35 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Länge: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 5.4 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): EEEFC1V100R
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5.4 mm x 5 mm
Produktabmessung, Ø:
5.4 mm
Produktabmessung, Länge:
5 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
1000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
EEEFC1V100R
Nennspannung:
35 V
Kapazität (elektrisch) (num):
10 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
... >
05 - Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Elektrolyt-Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
,
Elko
,
Panasonic Elko
,
Radial Kondensator
,
Chip-Kondensator
,
SMD Kondensator
,
panasonic elko 10µf 35v
,
becherelko
,
smd kondensator 10 µf
,
Panasonic
,
EEEFC1V100R
,
920-6894
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
60000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0723*
€ 0,0983*
Lager 102
1 Tag
52
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,36*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,36*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,116*
€ 0,385*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,49*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 3,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET EXV106M035A9DAA KONDENSATOR, 10æF, 35V, RADIAL, SMD
Kemet
EXV106M035A9DAA
ab € 0,135*
Ähnlich
Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 35V dc, Ø 5mm x 5.8mm, bis 105°C
Panasonic
EEEHB1V100R
ab € 0,0712*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen