Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFC1E101AP Elektrolyt-Kondensator SMD (reflow) 100 µF 25 V 20 % (Ø x L) 10.2 mm x 8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-773032-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFC1E101AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic EEEFC1E101AP Elektrolyt-Kondensator SMD (reflow) 100 µF 25 V 20 % (Ø x L) 10.2 mm x 8 mm 1 St.

SMD Elektrolyt-Kondensator

Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF
25 V
reflow geeignet

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD (reflow) · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Lebensdauer: 1000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 25 V · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Produktabmessung, Ø: 10.2 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10.2 mm x 8 mm
Produktabmessung, Ø:
10.2 mm
Produktabmessung, Länge:
8 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
1000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD (reflow)
Typ (Hersteller-Typ):
EEEFC1E101AP
Nennspannung:
25 V
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,32*
46 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,232*
€ 0,385*
Lager 102
167
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,91*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 1,02*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,01*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEHD1E101AP
ab € 0,258*
Ähnlich
Rubycon
25TZV100M6.3X8
ab € 0,129*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.