Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFC1H470 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 47 µF 50 V 20 % (Ø x L) 6.3 mm x 11.2 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-773076-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1H470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Panasonic EEUFC1H470 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 47 µF 50 V 20 % (Ø x L) 6.3 mm x 11.2 mm 1 St.

Radialer Elektrolyt-Kondensator FC

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 47 µF · Lebensdauer: 1000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 50 V · Produktabmessung, Breite: 6.3 mm · Produktabmessung, Länge: 11.2 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm · Rastermaß: 2.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.3 mm x 11.2 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Länge:
11.2 mm
Produktabmessung, Breite:
6.3 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
1000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
EEUFC1H470
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
2.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
47 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 47µf 50v, elektrolytkondensator, panasonic elektrolytkondensator, Panasonic, EEUFC1H470, 572-198
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 112.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,274*
€ 0,326
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,269*
€ 0,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,264*
€ 0,314
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,249*
€ 0,296
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,231*
€ 0,275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.