Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFK1H221GP Elektrolyt-Kondensator SMD 220 µF 50 V 20 % (Ø) 10.2 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-773221-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1H221GP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 220 µF · Lebensdauer: 5000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 50 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 10.2 mm · Typ (Hersteller-Typ): EEEFK1H221GP

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 10.2 mm
Produktabmessung, Ø:
10.2 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
5000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
EEEFK1H221GP
Nennspannung:
50 V
Kapazität (elektrisch) (num):
220 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6500
500
Frei Haus
ab € 0,312*
€ 0,496*
1
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,69*
3
€ 5,95*
ab € 0,5037*
€ 0,9597*
5
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 1,26*
Lager 102
109
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
EDK227M050A9PAA
ab € 0,23*
Ähnlich
Nichicon
UUD1H221MNL1GS
ab € 0,26*
Ähnlich
Nichicon
UWT1H221MNL1GS
ab € 0,177*
Ähnlich
Vishay
MAL215097102E3
ab € 1,014*
Ähnlich
Vishay
MAL215097102E3
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.