Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-777673-BP Herst.-Nr.: 040-0158 EAN/GTIN: 4009729008195 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Novus Office 040-0158 Typ (Heftklammern): 24/6 Heftklammer 1000 St. Heftleistung: 30 Bl.
Heftklammern 24/6 DIN 7405
Aus bestem Stahldraht
Zu einem perfekten Heftergebnis gehören nicht nur leistungsstarke Heftgeräte, sondern auch die entsprechenden Klammern. Die Heftklammern von Novus sind aus bestem Stahldraht hergestellt und qualitativ hochwertig verarbeitet. Alle Novus Heftmittel sind umweltfreundlich verzinkt und entsprechen der Industrienorm DIN 7405.
Technische Daten: Heftleistung: 30 Bl. · Herstellerfarbe: Verzinkt · Material der Klammern: Stahldraht verzinkt · Typ (Heftklammern): 24/6 · Werbliche Produkttypenbezeichnung: 24/6 SUPER
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1000 St. | Herstellerfarbe: | Verzinkt | Marke: | Novus Office | Farbe: | grau | Material der Klammern: | Stahldraht verzinkt | Heftleistung: | 30 Bl. | Typ (Heftklammern): | 24/6 | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | 24/6 SUPER | Produkt-Art: | Heftklammer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 0,21* | € 0,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,95* | ab € 0,22* | € 0,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,95* | ab € 0,22* | € 0,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,25* | € 0,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,32* | € 0,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00032* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 1,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|