Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt Steckschlüssel-Schraubendreher Wiha 01006 Größe (Schraubendreher): 8 mm Klingenlänge: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-778535-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01006
EAN/GTIN:
     4010995010065
Suchbegriffe:
04010995010065
4010995010065
Wiha
01006
Werkstatt Steckschlüssel-Schraubendreher Wiha 01006 Größe (Schraubendreher): 8 mm Klingenlänge: 125 mm

Vierkant-Steckschlüssel mit Quergriff

Ausstattung:
Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen. · Extra: Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte. · Griff: Wiha Quergriff Classic. · Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Vierkant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 32 mm · Grifflänge: 132 mm · Größe (Schraubendreher): 8 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 125 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,glanzvernickelt · Produktabmessung, Länge: 157 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
157 mm
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Außen-Vierkant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | glanzvernickelt
Größe (Schraubendreher):
8 mm
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Material (Details):
Chrom-Vanadium Stahl|ツ| durchgehend gehärtet|ツ| glanzvernickelt
Klingenlänge:
125 mm
Griff-Durchmesser:
32 mm
Grifflänge:
132 mm
Schlüsselweite (metrisch):
8 mm
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.