Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MWME2509BR LED-Signalleuchte Rot E10 12 V/DC, 12 V/AC, 24 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-779419-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWME2509BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leds mit Schraubsockel
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Signal Construct MWME2509BR LED-Signalleuchte Rot E10 12 V/DC,12 V/AC,24 V/DC,24 V/AC,48 V/DC,48 V/AC 230 mcd

Multi-Look-LED im E10-Sockel

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 160 ° · Betriebsspannung: 12 V/DC,12 V/AC,24 V/DC,24 V/AC,48 V/DC,48 V/AC · Betriebsspannung max.: 48 V/DC,48 V/AC · Betriebsspannung min.: 8 V/DC,8 V/AC · Betriebsstrom: 20 mA · Herstellerfarbe: Rot · Lebensdauer: 60000 h · Lichtstärke I(V): 230 mcd · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 9.7 mm · Sockel: E10 · Typ: MWME2509BR

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 9.7 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
9.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Lebensdauer:
60000 h
Farbe:
rot
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstärke I(V):
230 mcd
Abstrahlwinkel:
160 °
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC | 48 V/DC
Betriebsspannung min.:
8 V/DC
Typ:
MWME2509BR
Betriebsspannung (Bereich):
8|ツ| 8 - 48|ツ| 48 V/DC|ツ| V/AC
Betriebsspannung max.:
48 V/DC
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
E10
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel E10, Sockel E10, kontrolllampe 12v rot, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, Signal Construct, MWME2509BR, LED, signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,19*
€ 11,66*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 11,68*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 17,94*
€ 25,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.