Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 015 5601 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl: 15 Crimpen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-795088-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 015 5601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Crimpstecker
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Harting 09 67 015 5601 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 15 Crimpen 1 St.

D-SUB-Stiftleiste

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Polzahl (num): 15 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Schirmfiederung im Metallschutzkragen,mit Durchgangsloch

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Schirmfiederung im Metallschutzkragen | mit Durchgangsloch
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Herst.-Teilenr.:
09 67 015 5601
Typ (Hersteller-Typ):
09 67 015 5601
Polzahl:
15
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, Steckergehäuse, Stiftleiste, sub-d steckverbinder stecker 15-polig gerade, crimpstecker, crimpstecker harting, Harting, 09 67 015 5601, 692-7829, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6887*
€ 0,8487*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6891*
€ 0,8491*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7098*
€ 0,8798*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 0,89*
Lager 102
119
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 015 0443
ab € 3,481*
Zubehör
Harting
09670008576
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.