Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüfner Dübel Sortimentskasten (L x B x H) 358 x 210 x 43 mm Anzahl Fächer: 40 feste Unterteilung Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-800288-BP
Hersteller:
     Hüfner-Dübel
Herst.-Nr.:
     800288
EAN/GTIN:
     4022489802889
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Hüfner Dübel Sortimentskasten (L x B x H) 358 x 210 x 43 mm Anzahl Fächer: 40 feste Unterteilung Inhalt 1 St.

Universal-Sortimentskästen

Ausstattung:
Glasklares Unter- und Oberteil · Ohne Deckel auch als Setzkasten verwendbar · Aufhängung im Unterteil.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 40 · Bauelemente-Besonderheiten: feste Unterteilung · Deckel-Farbe: Transparent · Fächer (B x H x T): 49 x 40 x 33 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 358 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 358 x 210 x 43 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Länge:
358 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
Hüfner Dübel
Farbe:
transparent
Bauelemente-Besonderheiten:
feste Unterteilung
Deckel-Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
800288
Anzahl Fächer:
40
Fächer (B x H x T):
49 x 40 x 33 mm
Produkt-Art:
Sortimentskasten
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten 40 fächer, sortierkasten, hüfner sortierkasten, 4022489802889, Hüfner Dübel, 800288, kleinteilemagazin
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,33*
€ 13,57*
Lager 102
410
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 13,58*
6 Tage
36
€ 6,99*
ab € 19,18*
€ 27,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.