Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 800341 Lötpinzette Trapez 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-800341-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     800341
EAN/GTIN:
     4042504603130
Suchbegriffe:
Gegenarmpinzette
Kreuzpinzette
Präzisionspinzette gekreuzt
Spannpinzette
Berger & Schröter 800341 Lötpinzette Trapez 160 mm

Kreuz-Pinzette

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Kreuz · Backenbreite: 5 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: poliert,vernickelt · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Spitzenform (Pinzetten): Trapez · Weitere technische Daten: Greifbacken: 5 mm breit

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
Berger & Schröter
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
poliert | vernickelt
Spitzenform (Pinzetten):
Trapez
Material (Details):
Stahl|ツ| poliert vernickelt
Ausführung (allgemein):
Kreuz
Backenbreite:
5 mm
Produkt-Art:
Lötpinzette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 9,14*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 9,16*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 14,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.