Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 000 8178 09 67 000 8178 Stiftkontakt AWG min.: 24 AWG max.: 20 Kupferlegierung versilbert 6.5 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-800785-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 000 8178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Harting 09 67 000 8178 09 67 000 8178 Stiftkontakt AWG min.: 24 AWG max.: 20 Kupferlegierung versilbert 6.5 A 1 St.

Stiftkontakt

Technische Daten:
AWG max.: 20 · AWG min.: 24 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 250 · Kontaktmaterial: Kupferlegierung versilbert · Nennstrom: 6.5 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Herst.-Teilenr.:
09 67 000 8178
Typ (Hersteller-Typ):
09 67 000 8178
Nennstrom:
6.5 A
AWG max.:
20
AWG min.:
24
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung versilbert
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
250
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker, Harting, 09 67 000 8178, 741-2848
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10000
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0508*
€ 0,07*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,06734*
€ 0,09114*
500
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,06958*
€ 0,09388*
18 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,073*
€ 0,0983*
Lager 102
400
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09670007178
ab € 0,07502*
Ähnlich
ILME
SIM2D 0.5
ab € 57,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.