Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 1435 Fisch-Sortierrost (Ø x H) 155 mm x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-800931-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     1435
EAN/GTIN:
     4260063167720
Suchbegriffe:
4260063167720
FIAP
1435
Folienflansch
FIAP 1435 Fisch-Sortierrost (Ø x H) 155 mm x 55 mm

FIAP 1435 profibreed FishGrid 4,0 mm - Fischsortierrost für eine optimale Sortierung

Maschinell gefertigte Abstandshalter - nahezu exakte Sortierung
Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit
Sortierweite 4,0 mm
Abmessung 285 x 497 x 18 mm

Der profibreed FishGrid - Sortierrost mit einer Spaltweite von 4,0 mm ist aus seewasserbeständigem Aluminium gefertigt und passend für die profibreed FishBox von FIAP.
Die exakte Spaltweite des profibreed FishGrid - Sortierrostes ermöglicht eine gewünschte Fischbrutsortierung. Der Sortierrost wird wie eine Schublade einseitig durch die Aussenwand der profibreed FishBox eingeschoben und
ist somit beim Auskippen der sortierten Fische fixiert. Die Abstandshalter zwischen den Sortierstäben werden maschinell gefertigt und sind daher absolut exakt in ihren Abmessungen.
Die Abmessung des profibreed FishGrid - Sortierrost von FIAP ist 285 x 497 x 18 mm.

AnwendungsTipp:
Die Regel bei lachsartigen Fischen lautet, dass die Länge der Fische in Zentimetern ungefähr der Breite der Fische in Millimetern entspricht.
Das bedeutet, dass ein Fisch, der ca. 10 cm lang ist, eine Breite von ca. 10 mm aufweist und somit mit einem profibreed FishGrid - Sortierrost 10,0 mm sortiert werden kann.
Die Sortierroste sind austauschbar. Sie werden an der Unterkante der Sortierwippe in eine Führungsschiene eingeschoben.
... von Profis für Profis!

Technische Daten:
Gewicht: 1.52 kg · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Ø: 155 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 155 mm x 55 mm
Produktabmessung, Ø:
155 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Marke:
FIAP
Schlauch-Anschluss:
DN 75
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
1.52 kg
Produkt-Art:
Fisch-Sortierrost
Weitere Suchbegriffe: Teichdurchbruch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 105,22*
€ 133,51*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 209,78*
€ 256,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.