Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 1195 Proficare MultiClean SET Hygieneset 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-800950-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     1195
EAN/GTIN:
     4260063168628
Suchbegriffe:
4260063168628
FIAP
1195
Proficare MultiClean SET
FIAP 1195 Proficare MultiClean SET Hygieneset 1 St.

Proficare MultiClean SET - Hygieneset zur perfekten Reiningung

Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit, hohe Lebensdauer
Perfektes Hilfsmittel
Volumen von 22 Liter Inhalt
6-teiliges Reinigungsset (1x Handbürste, 1x Stielbürste, 1x Wasserschieber, 1x Bodenbürste, 1x Teleskopstiel und 1x Rolleimer)

Das proficare MultiClean SET - Hygieneset (6-teilig) von FIAP für eine schnelle und gründliche Reinigung.
Bestens geeignet zum Reinigen und Desinfizieren von Bodenbelägen und Oberflächen.
Dieses Reinigungset ermöglicht ein schnelles und sicheres Arbeiten, zudem spart es Geld und Zeit.
Die Abmessung des Rolleimers ist 510 x 270 x 270 mm.
Im Lieferumfang enthalten ist 1x Handbürste, 1x Stielbürste, 1x Wasserschieber, 1x Bodenbürste, 1x Teleskopstiel und 1x Rolleimer (Volumen 22 Liter) mit Deckel.
... von Profis für Profis!

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
250 mm
Marke:
FIAP
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Hygieneset
Weitere Suchbegriffe: Hygieneset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 114,78*
€ 143,98*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 222,98*
€ 273,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.