Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2375 Teichschlammsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-800960-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2375
EAN/GTIN:
     4260063167980
Suchbegriffe:
Teichschlammsauger
Zimmerbrunnen
zimmerbrunnen
FIAP 2375 Teichschlammsauger

FIAP PondClean ACTIVE PRO - Teichsauger

Professioneller, leistungsstarker Teichschlammsauger
Kraftvolles Absaugen (2 kW) ohne Unterbrechung dank separater Saug-und Pumpfunktion
Ideal zur Reinigung von Schwimmteichen, Naturpools und Pools
Einfach Handhabung durch große Räder am Fahrwagen

Leistungsstarker Teichschlammsauger - DER PROFI.
Schwimmteiche und Naturpools liegen voll im Trend. Eine zunehmend große Anzahl von Hausbesitzern erfreut sich am eigenen kühlen Nass im Garten. Um das maximale Badevergnügen und Erlebnis Schwimmteich voll ausschöpfen zu können, ist eine korrekt geplante Anlage mit entsprechender Filtertechnik (je nach Schwimmteichtyp) Voraussetzung. Trotz optimaler Bedingungen und einer sorgfältig geplanten Anlage bedarf es der regelmäßigen Pflege Ihres Schwimmgewässers. Nur so können über die ganze Badesaison bestmögliche Badebedingungen geschaffen werden.
Zu leistungsschwache oder im schlechtesten Fall gar keine Reinigungstechnik, erschweren die korrekte Pflege Ihres Schwimmteichs.
Der PondClean ACTIVE PRO ist ideal geeignet für die regelmäßige Teichschlammentfernung und Reinigung mittelgroßer bis großer Garten- und Schwimmteiche sowie Pools. Er kann auch als Nasssauger im Haushalt, auf der Terrasse und in der Garage genutzt werden.
Unterbrechungsfreies Arbeiten dank integrierter Förder- und Entleerungspumpe. Einfachste Handhabung dank cleverer Bauweise. Ein Handregler am Saugrohr-Griff ermöglicht die Regulierung der Saugleistung, zum Beispiel in flacheren Teilen Ihres Teiches. Die großen Räder ermöglichen eine uneingeschränkte, besonders flexible Arbeitsweise. Die zusätzliche Kippfunktion des Fahrwagens machte die Entleerung sehr einfach.
Im Lieferumfang enthalten ist:
4 Meter flexibler Saugschlauch, 5 robuste Alu-Kunststoff-Saugrohre (je 50 cm), 5 Meter Ablaufschlauch, 3 verschiedene Düsen (Bürstendüse, Spezial-Fadenalgendüse, Flächendüse) und einem Schutzkorb für den Motor.

Technische Daten:
Gewicht: 10 kg · Produktabmessung, Breite: 500 mm · Produktabmessung, Höhe: 670 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 500 x 500 x 670 mm
Produktabmessung, Höhe:
670 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
500 mm
Marke:
FIAP
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gartenbrunnen-Besonderheiten:
mit Nebler | mit LED-Beleuchtung
Material:
Edelstahl
Leistungsaufnahme (Pumpe):
36.4 W
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Gewicht:
10 kg
Produkt-Art:
Teichschlammsauger
Weitere Suchbegriffe: 04260063167980, 4260063167980, FIAP, 2375, Teichsauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.009,49*
€ 2.175,58*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2.054,21*
€ 2.226,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.226,31*
€ 2.649,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.198,18*
€ 2.615,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.116,60*
€ 2.518,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.057,31*
€ 2.448,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.054,21*
€ 2.444,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.